パイプリンチピン
パイプ用スチールイエロー亜鉛めっき
チューブ用リンチピン-(A2C)-D5,5MMX63MM Φ35MM
商品番号 0472055
EAN 4011231401562
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
スチール60、ダイ鋳造、スチール、イエロー亜鉛めっき(A2C)
- 縦方向の接続用
- 3番目の穴を使用して留め付けチェーンを取り付け
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
公称径 (d1) | 5,5 mm |
内径 (d2) | 35 mm |
長さ (l1) | 63 mm |
標準 | WN 472 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっきイエロー |
RoHS指令準拠 | いいえ |