W-0226ステンレススチール、A2、プレーン、すり割り付き
平頭の場合、荷重表面をすべて使用できます。隆起ネジ頭によって、輸送される商品にダメージが及ぶことはありません。
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
柔らかい素材(木材、プラスチックなど)をトラック構造などの金属フレームに留め付ける場合に使用。
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M4 |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド径 (dk) | 10 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,2 mm |
標準 | WN 226 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 50 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | トラス頭 |
ドライブタイプ | スロット |
内部ドライブ | スロット |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 0,7 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |