ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ナット

DIN 934プレーンA2ステンレススチール
六角ナット ステンA2 DIN934 M10

商品番号 032210

EAN 4011231338974

価格はログイン後に表示されます
六角ナット

商品番号 032210

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 934、ステンレススチール、A2、プレーン
注意事項

DIN 934はISO 4032に置き換えられました
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (D)

M10

高さ (m1)

8 mm

外部ドライブ (s1)

WS17

標準

DIN 934

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

50

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報