ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

ISO 4017ステンレススチール、A2、プレーン
六角ボルト ステンA2 DIN933 8X25

商品番号 00968 25

EAN 4011231168342

価格はログイン後に表示されます
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 00968 25

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4017、ステンレススチール、A2、プレーン
注意事項

廃止されたDIN 933に代わって、ISO 4017が使用されます。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

25 mm

ヘッド高さ (k1)

5,3 mm

外部ドライブ (s1)

WS13

標準

ISO 4017

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

70

表面

プレーン

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DIN 6923ステンレススチールA2プレーン

フランジ付きナットステンレスA2-WS13-M8

With locking teeth
x 250 個
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム
x 1 個
ISO 7093-1ステンレススチールA2 200 HVプレーン

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-8

Hardness class 200 HV
x 100 個