DIN 125ステンレススチール、A2
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
適合ネジ山 | M6 |
形状 | A |
内径 (d1) | 6,4 mm |
外径 (d2) | 12 mm |
厚さ (h1) | 1,6 mm |
標準 | DIN 125 |
材料 | ステンレススチールA2 |
ヴィッカース硬度、HV | 140 HV |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |