ロック歯付き
注意事項
DIN 6923が廃止され、EN 1661に置き換えられました。一部に類似性があります(細目ネジを廃止 | M10サイズの二面幅を15 mmから16 mmに変更)。
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
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M8 |
高さ (h1) | 8 mm |
フランジ径 (dc) | 17,9 mm |
外部ドライブ (s1) | WS13 |
標準 | DIN 6923に類似 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 70 |
表面 | プレーン |
設計 | フランジ付き |
デバイス操作ロック原則 | ギザ付き |
ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |
ピッチ | 1,25 mm |
RoHS指令準拠 | はい |