ISO 4762/DIN 912ステンレススチール、A2、プレーン
「DIN 912は、国際標準のISO 4762に置き換えられました。」直径M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90、M100、および通常の長さ2 mmはISO 4762に含まれていません。このため、これらの直径 / 長さは引き続きDIN 912として記載されます。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M8 |
長さ (l1) | 20 mm |
ヘッド径 (dk) | 13 mm |
ヘッド高さ (k1) | 8 mm |
標準 | ISO 4762 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 70 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ソケットヘッド |
ドライブタイプ | 六角ソケット |
内部ドライブ (s1) | HS6 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
製品クラス | A |