DIN 6912ステンレススチール、A2、プレーン
注意事項
ネジは制限荷重内で使用してください。DIN EN ISO 898-1:2009も参照してください(この変更は、強度クラスの識別と分類に対する修正に対してのみ関連します)
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 20 mm |
ヘッド径 (dk) | 10 mm |
ヘッド高さ (k1) | 4 mm |
標準 | DIN 6912 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 070 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ソケットローヘッド |
ドライブタイプ | キー溝付き六角ソケット |
内部ドライブ (s1) | HS5 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
製品クラス | A |