ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ソケット付き円頭ネジ、キーガイド付きローヘッド

DIN 6912ステンレススチール、A2、プレーン
キャップボルト 低頭 A2/070ステン 6X12

商品番号 00986 12

EAN 4011231169516

価格はログイン後に表示されます
六角ソケット付き円頭ネジ、キーガイド付きローヘッド

商品番号 00986 12

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 6912ステンレススチール、A2、プレーン
注意事項

ネジは制限荷重内で使用してください。DIN EN ISO 898-1:2009も参照してください(この変更は、強度クラスの識別と分類に対する修正に対してのみ関連します)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

12 mm

ヘッド径 (dk)

10 mm

ヘッド高さ (k1)

4 mm

標準

DIN 6912

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

070

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ソケットローヘッド

ドライブタイプ

キー溝付き六角ソケット

内部ドライブ (s1)

HS5

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報