DIN 1587亜鉛めっきスチール6、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
標準 | DIN 1587 |
材料 | スチール |
特性クラス | 6 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | ラウンド |
設計 | アンダーカットなし, ハイプロファイル |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M8 |
高さ (h1) | 15 mm |
外部ドライブ (s1) | WS13 |
ネジ山タイプ | M |
製品クラス | A |