ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

フォード用バッテリー端子クランプ

フォード用バッテリー極端子
バッテリー端子 FORD (-)17.5MMΦ

商品番号 0510000101

価格はログイン後に表示されます

フォード用バッテリー端子クランプ

商品番号 0510000101

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

素材:スズめっき真ちゅう

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

適用領域

フラットから丸型端子コネクターへのアダプター

極性タイプ

プラス

接続ネジ

M6

電極径

17,5 mm

材料

真ちゅう

表面

スズめっき

二面幅

10mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報