ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

六角ソケット付き円頭ネジ

ISO 4762/DIN 912スチール8.8プレーン
キャップボルト 8.8 黒 5X16MM

商品番号 00825 16

価格はログイン後に表示されます

六角ソケット付き円頭ネジ

商品番号 00825 16

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4762/DIN 912、スチール8.8、裸
通知

DIN 912は、国際標準のISO 4762に置き換えられました。



直径M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90、M100、および通常の長さ2 mmはISO 4762に含まれていません。このため、これらの直径 / 長さは引き続きDIN 912として記載されます。
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

8,5 mm

ヘッド高さ (k1)

5 mm

規格

ISO 4762

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

8.8

表面

プレーン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

FIL

ドライブタイプ

内側六角

内部ドライブ (s1)

IH4

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,8 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報