ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

平らな半丸頭ネジ

ISO 7380-1スチール010.9、プレーン
ボタンキャップボルト 黒 10.9 M8X16

商品番号 006002816

価格はログイン後に表示されます

平らな半丸頭ネジ

商品番号 006002816

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7380-1、スチール010.9、プレーン。六角ソケット付き。
通知ネジはその頭の形状により、この標準に従った制限荷重があり、サイズによってはDIN EN ISO 898-1の引張またはねじり強度の要件を満たさないものもあります。ネジの指定の強度クラスの前に「0」が追加されている場合(「010.9」など)、それに相当します。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

14 mm

ヘッド高さ (k1)

4,4 mm

規格

ISO 7380-1

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

010.9

表面

プレーン

ヘッドタイプ

HRD

ドライブタイプ

内側六角

内部ドライブ

IH5

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

ROHS互換

はい

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報