溶接ナット
W-0385亜鉛めっきスチール(3512010102)
ウェルドナット A-(A2K)-M8
商品番号 038518
EAN 4065233117051
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
高トルクで締め付け可能
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
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M8 |
外径 (d1) | 10,1 mm |
高さ (h1) | 10 mm |
幅 (b1) | 18 mm |
長さ (l1) | 26 mm |
厚さ (t) | 1,80 mm |
溶接突起数 | 4 PCS |
標準 | WN 385-2 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
ネジ山タイプ | M |
使用分野 | 溶接用 |
設計 | ハイプロファイル |
RoHS指令準拠 | はい |