ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

サークリッププライヤー タイプA

DIN 5254 A型シャフトサークリップ
スナップリングプライヤー 外直 225MM

商品番号 071402 14

EAN 4045989108244

価格はログイン後に表示されます
サークリッププライヤー タイプA

商品番号 071402 14

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

シャフトロックリング用

規格:DIN 5254



ハンドル:プラスチックカバー


しっかりと持つことができて、滑りにくい



短縮ばね鋼に収められたチップ


動かないリングに対しても、最大限の強度。



インサートチップ


動かないリングを緩めるときは最大限の強度が得られ、リングを取り付けるときは歪みを最小限に留めます。



ボルト留めラップジョイント


高い精度と最適な動きが得られます。



大きな接触面


リングを歪ませずに取り付けることができます。



プライヤーヘッド


届きにくい場所を含めて、対象物に近づきやすい細い設計です。



内部スプリング


  • 保護のため、内部にねじ込み継ぎ手

  • 作業の邪魔になりません

  • 汚れたり紛失したりしません
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
外リング(シャフト)用サークリッププライヤー。

長さ (L1)

225 mm

最小 / 最大クランプ範囲

40-100 mm

ジョー長さ (L2)

70 mm

材料

スチール

ほぞ直径 (D1)

2,25 mm

形状

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報