シャフトロックリング用
規格:DIN 5254
ハンドル:プラスチックカバー
しっかりと持つことができて、滑りにくい
短縮ばね鋼に収められたチップ
動かないリングに対しても、最大限の強度。
インサートチップ
動かないリングを緩めるときは最大限の強度が得られ、リングを取り付けるときは歪みを最小限に留めます。
ボルト留めラップジョイント
高い精度と最適な動きが得られます。
大きな接触面
リングを歪ませずに取り付けることができます。
プライヤーヘッド
届きにくい場所を含めて、対象物に近づきやすい細い設計です。
内部スプリング
- 保護のため、内部にねじ込み継ぎ手
- 作業の邪魔になりません
- 汚れたり紛失したりしません
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
外リング(シャフト)用サークリッププライヤー。
長さ (L1) | 180 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 19-60 mm |
ジョー長さ (L2) | 56 mm |
材料 | スチール |
ほぞ径 (D1) | 1,8 mm |
形状 | A |