ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケーブルグロメット、両側

ケーブルスリーブ、ダブルフランジ
穴開グロメット 両面 9X11X16MM

商品番号 05616648
EAN 4011231474474

価格はログイン後に表示されます
ケーブルグロメット、両側

商品番号 05616648

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 錆、天候(UV放射、オゾン)による酸、弱苛性溶液、オイルや溶媒(燃料など)で短時間濡れた状態に対する耐性

  • 温度範囲:–40℃~+120℃

  • シリコン不使用

  • ISO 3302-1M2準拠

  • 素材:EPDMゴム

  • 色:黒

ROHS準拠
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
内径 (d)

9 mm

ドリル穴 (D1)

11 mm

外径 (D)

16 mm

取り付け厚さ (h1)

1 mm

高さ (H)

6,5 mm

材料

EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマーゴム)

紫外線抵抗性

はい

ノンシリコン

Yes

RoHS指令準拠

はい

ISO

3302

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 120 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報