高い接着力を持つ、ブチルゴム製の重複シーリング用両面シーリングテープ。
さまざまな表面との非常に優れた親和性
金属、コンクリート、石積み、木材、ガラス、硬化PVC、ビチューメン、塗料系との優れた親和性、および非常に優れた接着特性により、シーリングシステムで多数の組み合わせが可能になります。
UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性
屋内と屋外の両方の用途
湿気を遮断
自己融着
PlexiglasおよびMacrolonとの親和性
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
- 継目の接合および防湿バリアフィルム用
- 車輛および屋根取り付け部品、ファサードおよび機器製作、家具および屋内設計業界、衛生設備および電気設備、および類似の用途のための重複シール
使用方法
使用に関する説明:
- シーリングする表面は乾燥し、耐荷重性があり、グリースやほこりが付いていない必要があります
- +5℃以上で処理してください
- 吸収性のある表面や多孔質の表面は、WURTHブチル / ビチューメンプライマーで前処理する必要があります
- ブチルテープは、注意深く表面に押し当てる必要があります
シーリング面を一緒に押すと、完璧なシーリングになります。
- ブチルは「コールドフロー」となる傾向があります(テープのフロー特性)
したがって、ブチル製品は、たとえばパーツをネジ留めするか、圧着プロファイルにするなど、必ず機械的に固定する必要があります。
- 圧着プロファイルを使用する場合は、ブチルテープの幅についてプロファイルメーカーの仕様に従う必要があります
- プロファイルに過剰な接触圧力をかけると、シーリングコンパウンドが「押し出され」ます。ブチル製品をゼロポイントまで圧縮しないでください(付属するディスクをスペーサーとして使用)
化学薬品ベース | ブチルゴム |
色 | 黒 |
長さ | 15 m |
シーリングテープ厚さ | 2 mm |
幅 | 12 mm |
建築材クラス / 条件 | B2 / DIN 4102に準拠 |
紫外線抵抗性 | はい |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 30 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 100 °C |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | Unlimited / 乾燥、横型、ほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の相対湿度 |