ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
- リング側ドライブ:POWERDRIV複六角
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
- 形状:リング側角度15º、ヘッドオフセット15°
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
二面幅 | 9mm |
長さ (L) | 130 mm |
リング厚さ (a1) | 7 mm |
ジョーの厚さ (a2) | 4 mm |
ジョーの幅(外側) (b) | 20 mm |
リングの外径 (d) | 14,6 mm |