ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

プラスチック拡張リベット タイプ1

プラスチック拡張リベット、タイプ1(6502021901)
BMWクリップ プラスティーリベット

商品番号 050012696

価格はログイン後に表示されます

プラスチック拡張リベット タイプ1

商品番号 050012696

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x25 個
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
  • 板金、カードボード、およびプラスチックを素早く取り付け

  • 自動車業界とすべての締め付ける用途に使用

最小 / 最大ドリル穴径

5-5.2 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

2.5-8 mm

ヘッド径 (B)

10 mm

ヘッド高さ (C)

2 mm

延長マンドレルの長さ (D)

11,4 mm

延長マンドレル径 (A)

5 mm

材料

ポリアミド- PA 12

無色

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報