狭い場所でも接続できるよう全体的な高さを低くしています
全体の高さが低く、クランプ範囲が小さい
狭い場所でも正確に設置できます
注意事項
コネクターに取り付けられているホースの外径は、クランプの範囲のほぼ中央にしてください。
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
燃料ラインシステム、空気輸送用パイプ、エアバッグ、冷却水/加熱、クランプ/固定、オイルおよび低圧油圧システム
![]()  | |
材料  | ステンレススチールA2、1.4307  | 
インサートリングの材質  | ステンレススチールA2、1.4307  | 
表面  | プレーン  | 
バンドの幅  | 7,4 mm  | 
最小 / 最大クランプ範囲  | 9.8-11.8 mm  | 
直径 (Ø)  | 12,3 mm  | 
RoHS指令準拠  | はい  | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。