ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツールケース

ツールセット(6019091245)、93PCS
ツールセット 93 PCS

商品番号 096593 180

EAN 4062856521364

価格はログイン後に表示されます
ツールケース

商品番号 096593 180

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

出張整備に便利な93PCSの工具セット

汎用性の高いセット


一般的な整備に使用する汎用性の高い工具が1つに収納



高品質ケース


スナップロック付きプラスチックケース

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

93 PCS

長さx幅x高さ

423 x 360 x 86 mm

ツールケースを含む:
1 x
マイナスドライバー

マイナスドライバー1.2X6.5X150

説明:
1.2 x 6.5 mm; ブレードの長さ: 150 mm
ラウンドブレード
配信済み: 1 x
1 x
マイナスドライバー

(-)ドライバー 3.5100MM

説明:
0.6 x 3.5 mm; ブレードの長さ: 100 mm
ラウンドブレード
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスドライバー

ゼブラ(+)ドライバー 1

説明:
PH1; ブレードの長さ: 80 mm
ラウンドブレード
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスドライバー

ゼブラ(+)ドライバー 2

説明:
PH2; ブレードの長さ: 100 mm
ラウンドブレード
配信済み: 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

1/4ビット ポジZ3 緑

説明:
PZ3; 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
コネクターDIN 7427 1/4インチ

アダプター 1/4□⇔1/4ヘックス

説明:
1/4インチ
Practical adapter for many tools
配信済み: 1 x
汎用ホルダーE 6.3(1/4)クイックチェンジ磁石
1 x
汎用ホルダーE 6.3(1/4)クイックチェンジ磁石

HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM

説明:
1/4インチ
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 3MM

説明:
3mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 4MM

説明:
4mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 5MM

説明:
5mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

説明:
6mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX10X25MM

説明:
TX10; 10
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX15X25MM

説明:
TX15; サイズXL
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
2 x
トルクスビット

1/4ビット TX20X25MM

説明:
TX20; 20
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 2 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX25X25MM

説明:
TX25; 25
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
2 x
トルクスビット

1/4ビット TX30X25MM

説明:
TX30; 30
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 2 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX40X25MM

説明:
TX40; 40
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

説明:
RW10; 長さ: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
配信済み: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

説明:
RW20; 長さ: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
配信済み: 2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW25-LUMINOUSGREEN-1/4IN-L25MM

説明:
RW25; 長さ: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
配信済み: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4IN-L25MM

説明:
RW30; 長さ: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
配信済み: 2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM

説明:
RW40; 長さ: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
配信済み: 2 x
1 x
1/2インチラチェット

ラチェットハンドル 1/2

説明: 回転円盤リバース式
配信済み: 1 x
1 x
1/4リバーシブルラチェット

ラチェットハンドル 1/4

説明: 回転円盤リバース式
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 10MM ショート 6PT

説明:
10 mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 11MM ショート 6PT

説明:
11mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 12MM ショート 6PT

説明:
12mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 13MM ショート 6PT

説明:
13mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 14MM ショート 6PT

説明:
14mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 15MM ショート 6PT

説明:
15mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 16MM ショート 6PT

説明:
16mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 17MM ショート 6PT

説明:
17mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 18MM ショート 6PT

説明:
18mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 19MM ショート 6PT

説明:
19mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 20MM ショート 6PT

説明:
20mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 21MM ショート 6PT

説明:
21mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 22MM ショート 6PT

説明:
22mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 24MM ショート 6PT

説明:
24mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1/2インチソケットレンチインサート
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 26MM ショート 6PT

説明:
26mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 27MM ショート 6PT

説明:
27mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 28MM ショート 6PT

説明:
28mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 30MM ショート 6PT

説明:
30mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 32MM ショート 6PT

説明:
32mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチエクステンション

ゼブラエクステンション 1/2 125MM

説明:
125 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチエクステンション

ゼブラエクステンション 1/2 250MM

説明:
250 mm
配信済み: 1 x
1 x
1⁄2インチカルダンジョイント

ユニーバサルジョイント 1/2

説明:
70 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 4MM

説明:
4mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 5MM

説明:
5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 6MM

説明:
6mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 7MM

説明:
7mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 8MM

説明:
8mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 9MM

説明:
9mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット-1/4-ショート 10MM

説明:
10 mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 11MM

説明:
11mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 12MM

説明:
12mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 13MM

説明:
13mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 14MM

説明:
14mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 5.5MM

説明:
5.5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチエクステンション

1/4エクステンション 53MM(2)

説明:
53 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチエクステンション

1/4エクステンション 100MM(4)

説明:
100 mm
配信済み: 1 x
1 x
1⁄4インチカルダンジョイント

ユニバーサルジョイント 1/4

説明:
チップタイプ: アウタースクエア
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 8MM

説明:
8mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 9MM

説明:
9mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 10MM

説明:
10 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 11MM

説明:
11mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 12MM

説明:
12mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 13MM

説明:
13mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 14MM

説明:
14mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 16MM

説明:
16mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 17MM

説明:
17mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 19MM

説明:
19mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビレンチ ショート 22MM

説明:
22mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み: 1 x
1 x
ウォーターポンププライヤーDIN ISO 8976

ウォーターポンププライヤー 250MM 赤

説明: ボックスジョイント、7x調整可能
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションプライヤーDIN ISO 5746

ウルト ペンチ 180MM

説明: 柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用
配信済み: 1 x
単極電圧テスター
1 x
単極電圧テスター

TEST-VDE-1PIN-(150-250V AC)-0680-6

配信済み: 1 x
1 x
機械工用ハンマー

エンジニアハンマー 400G

説明:
ハンマー重量: 400 g
DIN 1041相当のドイツタイプ、二重曲線トネリコ材製ハンドル
配信済み: 1 x
ドライバー1/4インチ一体型ブレード
1 x
ドライバー1/4インチ一体型ブレード

SCRDRIV-1/4IN-SKT-L225MM

説明:
1/4インチ
Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets
配信済み: 1 x
すり割り付きビット
1 x
すり割り付きビット

BIT-SL-0,6X4,5-1/4IN-L25MM

説明:
長さ: 25 mm; 0.6 x 4.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
すり割り付きビット

1/4ビット (-) 0.8X5.5MM

説明:
長さ: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
すり割り付きビット
1 x
すり割り付きビット

BIT-SL-1,2X6,5-1/4IN-L25MM

説明:
長さ: 25 mm; 1.2 x 6.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM

説明:
PH1; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
2 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)2 白

説明:
PH2; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 2 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)3 赤

説明:
PH3; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
フィリップスビット
2 x
フィリップスビット

BIT-PZ1-BLUE-1/4IN-L25MM

説明:
PZ1; 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
配信済み: 2 x
フィリップスビット
2 x
フィリップスビット

BIT-PZ2-BLACK-1/4IN-L25MM

説明:
PZ2; 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
配信済み: 2 x