ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブローガン

ブローガン
エアブローガン オフセット 90MM

商品番号 07149211

EAN 4011231723268

価格はログイン後に表示されます
ブローガン

商品番号 07149211

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

連続して調整が可能
  • 絶縁、人間工学に基づくハンドル

  • 軽量で丈夫なデザイン
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
設計

角度付き管

パイプ長さ

90 mm

空気消費量

500 l/min

最小 / 最大温度条件

-20 まで 60 °C

音圧レベル

94 dB

空圧式接続

1/4インチFT

重さ

118 g

最大動作圧力

16 bar

材料

ポリオキシメチレン

ノズル穴径

2,9 mm

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ブローガン

エアブローガン ストレート 490MM

連続して調整が可能