ネジなしホースバンド
ネジなしホースバンド
クイックホースバンド 9.0MMΦ
商品番号 0541001090
EAN 4038898579823
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
取り付け高さが低い
取り付け高さが低い。クランピング範囲が狭い
最も狭いスペースでも正確な組み立てが可能
滑らかなバンド内部、ラウンドエッジ
けがやホースへのダメージを防止
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
燃料通気システム、エアバッグ、エア伝送パイプ
材料 | ステンレススチールA2、1.4301 |
表面 | プレーン |
バンドの幅 | 7 mm |
適合最小 / 最大外径 (Da) | 9.5-10.5 mm |
公称幅 (d1) | 9 mm |
色 | バイオレット |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。