皿座ぐり斜め方向穴
皿座ぐり斜め方向穴
穴面取リドリル 90度角 HSCO
商品番号 069402115
EAN 4011231603560
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For chatter-free deburring and countersinking of holes
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
最小 / 最大スポットフェイサー径 | 15-20 mm |
ヘッド径 | 28 mm |
長さ | 85 mm |
シャンク径 | 12 mm |
材料 | コバルト含有量5 %の高速度鋼 |
センター穴角 | 90 度 |