ネジ山付きシャンクが長く伸びる - 困難な接続作業やブラケット距離が非常に短い場合用
- 2つ以上のコンポーネントを素早く、しっかりと接続
- 簡単な取り付けと取り外し
- 公差の補正と手探りの取り付けが可能
- 高い締め付けトルク
用途
エッジ(板金)にスライド
![]() | |
適合ネジ | M6 |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 0.60-1.50 mm |
長さ (A) | 26,50 mm |
幅 (B) | 18,00 mm |
穴の中心とエッジの距離 (C) | 10,00 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 0.60-1.50 mm |
材料厚 (S) | 0,70 mm |
表面 | 亜鉛めっき透明 |
材料 | スプリングスチールCK 67 |
適合自動車メーカー | メルセデス・ベンツ |
互換準拠 | A0019900091 |
形状 | T |
適合ネジ山 | M6 |