粗い松型、細いバーで接続され中央が空洞
コストと時間を節約
素早く簡単な押し込み式組み立て
コンポーネントにしっかりと固定
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
板金、カードボード、被覆材、またはその他の平らなコンポーネントの接続
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 5.50-6.00 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 0.90-3.00 mm |
ヘッド径 (A) | 25,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,30 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 12,00 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA - ポリアミド |
適合自動車メーカー | シトロエン, ダイハツ, プジョー, トヨタ |
互換準拠 | 6822N5, 9046709050 |
取付場所 | ユニバーサル |
車両のタイプ | 乗用車 |