ワッシャー
亜鉛めっきスチールワッシャー、インチ
平ワッシャー ユニクロ 9/16 SI125
商品番号 0408916
EAN 4011231358477
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
亜鉛めっきスチールワッシャー、インチ(A2K)
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
適合ネジ山 | 9/16インチ |
内径 (d1) | 15 mm |
外径 (d2) | 28 mm |
厚さ (h1) | 2,5 mm |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
その他の規格 | WN 408 |
適合対象 | インチネジ |