ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ダブルリングレンチ、深オフセット

ダブルエンドボックスレンチ深オフセット(6014020103)
ゼブラメガネレンチ オフセット 8X10
ZEBRA

商品番号 0713305080

価格はログイン後に表示されます

ダブルリングレンチ、深オフセット

商品番号 0713305080

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、DIN 838/ISO 3318
  • ドライブ:POWERDRIV複六角

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済みリング

  • 形状:リング側オフセット18°
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
二面幅

8x10mm

リングの外径 (d1)

13,2 mm

リングの外径2 (d2)

16,3 mm

リング厚さ (a1)

6,9 mm

リング厚さ2 (a2)

7,9 mm

長さ (L)

188 mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報