ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

自動車 / 金属ドライバーセット

ドライバーセット、レンチアダプター、自動車用、ラック入り
貫通ドライバーセット 8PCSスタンド付

商品番号 061394081

EAN 4038898307259

価格はログイン後に表示されます
自動車 / 金属ドライバーセット

商品番号 061394081

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

鋼板ラック入りの六角ブレードとレンチアダプター

壁取り付け用スロット



レンチアダプター付きの一体型六角ブレード



内容:8ピース


  • 六角ブレード、レンチアダプター、インパクトキャップ付きマイナスドライバー1.0 x 5.5 x 100、1.2 x 7.0 x 125、1.6 x 9.0 x 150、各1本

  • ラウンドブレード付きマイナスドライバー(ショート1.0 x 5.5 x 25)1本

  • 六角ブレード、レンチアダプター、インパクトキャップ付きフィリップスドライバーPH 1、PH 2、PH 3、各1本

  • ラウンドブレード付きフィリップスドライバー(ショートフィリップス2)1本
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
アソートメント / セットのピースの数

8 PCS

自動車 / 金属ドライバーセットを含む:
1 x
マイナスドライバー

(-)スタッビードライバー 5.5X25MM

説明:
1 x 5.5 mm; ブレードの長さ: 25 mm
ラウンドブレードのショートモデル
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスドライバー

(+)スタッビードライバー 2

説明:
PH2; ブレードの長さ: 25 mm; 長さ: 87 mm
ラウンドブレードのショートモデル
配信済み: 1 x
1 x
マイナスドライバー

貫通ドライバー (-)SL1.0X5.5

説明:
1 x 5.5 mm; ブレードの長さ: 100 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター
配信済み: 1 x
1 x
マイナスドライバー

貫通ドライバー (-)SL1.2X7.0

説明:
1.2 x 7 mm; ブレードの長さ: 125 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター
配信済み: 1 x
1 x
マイナスドライバー

貫通ドライバー (-)SL1.6X9.0

説明:
1.6 x 9 mm; ブレードの長さ: 150 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスドライバー

貫通ドライバー (+)PH1X80

説明:
PH1; ブレードの長さ: 80 mm; 長さ: 176 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプターが付いたドライバー。
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスドライバー

貫通ドライバー (+)PH2X100

説明:
PH2; ブレードの長さ: 100 mm; 長さ: 206 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプターが付いたドライバー。
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスドライバー

貫通ドライバー (+)PH3X150

説明:
PH3; ブレードの長さ: 150 mm; 長さ: 264 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプターが付いたドライバー。
配信済み: 1 x
1 x
ドライバーホルダー

メタルドライバースタンド 15穴

説明: 15本までのドライバーを収納できるラック。TOOLsystemワークショップトロリーおよびORSY1棚システムの穴あき板の四角穴に適合。
配信済み: 1 x