ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

丸型車体テープ

ブチル車体丸型シーリングストリップ
ブチルテープ 8MMΦX7列X2.5M

商品番号 0890100033
EAN 4024835159180

価格はログイン後に表示されます
丸型車体テープ

商品番号 0890100033

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

自動車部門、キャニスター、大型トラック製造の重複部分やネジ接続のシーリングに広く使用 (例: 泥よけと車体の間、ブレーキランプとテールランプの間、スラットとサンルーフの間など)。

非常に優れた接着特性


このテープは接着性が高く、金属、プラスチック、木材、石など、さまざまな表面で優れた恒久的接着力を発揮します。



紫外線、天候、水に対する優れた耐性


屋外でも使用でき、雨やその他の天候条件にも耐えられます (水中での使用には適していません)。



耐劣化性、耐熱性


  • 正しく使用すれば、接着力と完全な密閉状態が数年間持続します

  • また、車体のシーリングなど、高温にさらされる用途にも適しています


蒸気拡散に強い


シーリングテープが防水シールを形成し、車体に湿気が侵入することを防ぎます。



騒音減衰と振動減衰



自己融着



ソルベントおよびシリコンフリー



即時密封

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

車両部門、コンテナ、大型トラック製造の重複部分やネジ接続部のシーリングに広く使用。例: 泥よけと車体の間、ブレーキランプとテールランプの間、トリムとサンルーフの間など。


電気作業、機械工学、建設、空調、換気装置 (ネジ部品、継ぎ目、接合部、あらゆる種類のハウジング、パイプ貫通部など) で、ほこり、湿気、振動から保護するための一般的なシーリングにも使用できます。

使用方法

シール面は乾燥し、耐荷重性があり、グリースやほこりが付着していない状態にしてください。塗布温度は+5℃を下回らないようにしてください。吸収性および多孔質表面は、Würthのブチル/ビチューメンプライマー (商品番号0892875) で事前処理が必要です。車体の曲面用テープは、表面にしっかりと貼り付けてください。シール面を一緒に押し付けると、完全に密封されます。ブチルは「コールドフロー」 (テープの流れ特性) の傾向があります。そのため、ブチル製品は必ず機械的に固定する必要があります。たとえば、部品をネジで固定したり、プレスオンプロファイルを適用したりします。プレスオンプロファイルに過度に接触すると、シーリング材が「押し出される」原因となります。ブチル製品は絶対にゼロ点まで圧縮しないでください (付属のワッシャーをスペーサーとして使用してください)。

化学薬品ベース

ブチル天然ゴム

長さ

17,5 m

設計

ラウンド

直径 (Ø)

8 mm

建築材クラス / 条件

B2 - 通常は可燃性 / DIN 4102に準拠

紫外線抵抗性

はい

最小 / 最大処理温度

5 まで 40 °C

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 100 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 乾燥、横型、ほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の相対湿度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報