ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラチェットコンビネーションレンチ

フレキシブルラチェットコンビネーションレンチ、つや消し
フレックスコンビラチェット-8MM

商品番号 071426308

EAN 4052703457120

価格はログイン後に表示されます
ラチェットコンビネーションレンチ

商品番号 071426308

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

フレキシブルラチェットヘッドにより、指が自由に使え、障害物に対処可能
  • 高い締め付けトルクが得られる、特に頑丈なラチェット

  • 設計:ミリ

  • ドライブ:リング側POWERDRIV複六角、細歯72歯

  • 規格:DIN 899相当の最大トルク

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、つや消しサテン仕上げ

  • 形状:ヘッドオフセット15°、リング側180°ジョイント、ヘビーデューティーな用途に使用できる丈夫なヘッド
注意事項

この特殊工具は最大トルクにのみ対応しています。そのため、限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
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
オープンエンドでボルトを緩め、リング側のラチェット機構で締め付け

使用方法

Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori F/max riportati a tabella).Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema

二面幅 (SW)

8mm

長さ (L)

140 mm

ジョーの厚さ (a1)

4,3 mm

リング厚さ (a2)

6,5 mm

ジョーの幅(外側) (b1)

16,7 mm

リングの外径 (d)

16,1 mm

最大トルク (F max.)

35 Nm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報