車体シーリングプラグ
車体ブランキングプラグ
グロメット プラ 内径 8MM
商品番号 056118 0
EAN 4024835554626
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
穴を塞ぐまたは閉じる際に使用
錆、風雨、経年劣化、
オゾン、オイル、ガソリンや溶媒の飛沫に優れた耐性
片閉じ式
シリコン不使用
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
| ドリル穴 | 8 mm | 
| 取り付け厚さ (h1) | 2 mm | 
| 材料 | プラスチック | 
| 色 | 黒 | 
| ノンシリコン | Yes |