ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ブラインドリベット、丸なべ頭

ブラインドリベット丸なべ頭銅/スチール
ブラインド銅リベット 3.0X8.0

商品番号 09403 8

価格はログイン後に表示されます

ブラインドリベット、丸なべ頭

商品番号 09403 8

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:銅。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
3 mm

長さ (l1)

8 mm

最小 / 最大クランプ範囲

3.5-5.5 mm

ヘッド径 (dk)

6,5 mm

ヘッド高さ (k1)

0,8 mm

ドリル穴径

3,1 mm

せん断破壊荷重

650 N

張力破壊荷重

900 N

スリーブの材料

マンドレルの材料

スチール

スリーブの表面

プレーン

マンドレルの表面

トタン

規格

WN 940

ROHS互換

はい

製品重量(品目単位)

1,365 g

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報