ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シャンク付き六角ボルト

ISO 4014プレーンスチール8.8
六角ボルト 8.8 ISO4014 黒 WS27 M18×170MM

商品番号 005118 170

EAN 4045727172964

価格はログイン後に表示されます
シャンク付き六角ボルト

商品番号 005118 170

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4014、スチール8.8、プレーン
注意事項DIN 931の代わりに使用
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M18

長さ (l1)

170 mm

ヘッド高さ (k1)

11,5 mm

外部ドライブ (s1)

WS27

標準

ISO 4014

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

プレーン

防錆期間

0 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (b)

48 mm

設計

シャフト付き

製品クラス

B

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ISO 4032スチール6 / 8プレーン

六角ナット8 ISO4032 WS27 生地 M18

x 100 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム