ISO 4014、スチール8.8、プレーン
注意事項DIN 931の代わりに使用
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M18 |
長さ (l1) | 200 mm |
ヘッド高さ (k1) | 11,5 mm |
外部ドライブ (s1) | WS27 |
標準 | ISO 4014 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8 |
表面 | プレーン |
防錆期間 | 0 h |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) (b) | 48 mm |
設計 | シャフト付き |
製品クラス | B |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。