ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

ISO 4017スチール8.8、亜鉛めっき
六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価W 6X10MM

商品番号 00576 10

EAN 4011231102926

価格はログイン後に表示されます
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 00576 10

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項DIN 933の代わりに使用
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
M6

長さ (l1)

10 mm

ヘッド高さ (k1)

4 mm

外部ドライブ (s1)

WS10

標準

ISO 4017

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

防錆期間

48 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

10 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フランジ付き六角ナット

フランジナット ギザユニクロ M 6

亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
x 100 個
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

ウェッジロックワッシャー スチール M6

Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
x 10 個
スプリングワッシャー

コニカルワッシャー ユニクロ M 6

DIN 6796、スプリングスチールC60、機械式亜鉛めっき
x 500 個
ロックワッシャー S

ギザ付き皿ワッシャー ZN M6

機械式亜鉛めっきのスプリングスチール(∅ 3.5以下の亜鉛めっき、ブルーコート)
x 300 個
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム