ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

ISO 4017スチール8.8、プレーン
六角ボルト 8.8 933 黒 6X20MM

商品番号 00556 20

EAN 4038898466857

価格はログイン後に表示されます
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 00556 20

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4017、スチール8.8、プレーン
注意事項DIN 933の代わりに使用
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
M6

長さ (l1)

20 mm

ヘッド高さ (k1)

4 mm

外部ドライブ (s1)

WS10

標準

ISO 4017

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

プレーン

防錆期間

0 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

20 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

ウェッジロックワッシャー スチール M6

Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
x 10 個
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム