ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

ISO 4017スチール8.8、亜鉛めっき
六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価 6X12MM

商品番号 00576 12
EAN 4062856149018

価格はログイン後に表示されます
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 00576 12

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項DIN 933の代わりに使用
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

12 mm

ヘッド高さ (k1)

4 mm

外部ドライブ (s1)

WS10

標準

ISO 4017

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

トタン

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

12 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報