ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項DIN 933の代わりに使用
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
|  | |
| ネジ山タイプx公称径 (d1) | M4 | 
| 長さ (l1) | 40 mm | 
| ヘッド高さ (k1) | 2,8 mm | 
| 外部ドライブ (s1) | WS7 | 
| 標準 | ISO 4017 | 
| 材料 | スチール | 
| 特性クラス | 8.8 | 
| 表面 | 亜鉛めっき | 
| 防錆期間 | 48 h | 
| ヘッドタイプ | 六角頭 | 
| ドライブタイプ | 外側六角 | 
| ネジ山タイプ | M | 
| ネジ形状 | 標準メートルネジ | 
| ネジ山の設計 | 全ネジ | 
| ネジ山長さ(メートルネジ) | 40 mm | 
| 製品クラス | A | 
| RoHS指令準拠 | はい | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。