IDIN 933、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M12 |
長さ (l1) | 30 mm |
ヘッド高さ (k1) | 7,5 mm |
外部ドライブ (s1) | WS19 |
標準 | DIN 933 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
防錆期間 | 48 h |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。