ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ソケット付き円頭ネジ

ISO 4762/DIN 912スチール8.8亜鉛めっき
キャップボルト 8.8 ユニクロ 8X40MM

商品番号 00848 40

EAN 4038898468110

価格はログイン後に表示されます
六角ソケット付き円頭ネジ

商品番号 00848 40

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4762/DIN 912、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項

DIN 912は、国際標準のISO 4762に置き換えられました。



直径M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90、M100、および通常の長さ2 mmはISO 4762に含まれていません。このため、これらの直径 / 長さは引き続きDIN 912として記載されます。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

40 mm

ヘッド径 (dk)

13 mm

ヘッド高さ (k1)

8 mm

標準

ISO 4762

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ソケットヘッド

ドライブタイプ

六角ソケット

内部ドライブ (s1)

HS6

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報