ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

切削油およびドリル油 CUT+COOL

ドリル / 切削油CUT+COOL (3008010302)
カッティングオイル CUT-COOL 400ML

商品番号 0893050004

価格はログイン後に表示されます

切削油およびドリル油 CUT+COOL

商品番号 0893050004

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

機械加工作業用のマルチ切削油

汎用



スプレーした場合でも冷却


  • 工具を保護

  • 切削エッジへの小さな工場部品の溶接を防止


良好な拡散特性


最小許容誤差で浸透



非常に優れた防錆


  • その後の錆と腐食から持続的に保護

  • 事後処理や防腐処理は不要


シリコン、塩素、樹脂、酸を含みません

通知

塗料を溶かす物質を含みません。
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
安全データシート

適用領域

ドリル、ネジ切り、ネジモールディング、木ずり打ち、シンキング、摩擦、およびのこ引き用。ステンレススチールに最適ですが、高合金、構造用鉄骨、非鉄金属、および貴金属にも適しています。また、半仕上げ / 仕上げパーツや機械加工パーツの保存剤としても使用でき、またガンオイルとしても使用できます。

容積

400 ml

容器

エアゾール缶

ライトブラウン

におい / 香り

芳香性

化学薬品ベース

鉱油

製造日起点の保存可能期間

18 月

濃度

0,889 g/cm³

酸フリー

はい

塩素フリー

はい

引火点

190 °C

ノンシリコン

Yes

無樹脂

はい

塩素

いいえ

運動学的オイル主成分粘性

12 mm²/s

最適な手袋:

 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
Long, heavy-duty design
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。
商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報