ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

六角ナット、細目スレッド

DIN 934イエロー亜鉛めっきスチールI10I、細目スレッド
六角ナット クロメート 10.9 M12XP1.5

商品番号 032412 15
EAN 4011231340168

価格はログイン後に表示されます
六角ナット、細目スレッド

商品番号 032412 15

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 934イエロー亜鉛めっきスチールI10I(A2C)。

荷重制限あり

注意事項

強度クラス8.8の六角ボルトは、強度クラス8以上のナットと共に使用する必要があります。


廃止されたDIN 934標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 898-6に準拠したテスト荷重をサポートできません。


強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。


DIN 934はISO 4032に置き換えられました
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (D)

M12 x 1.5

高さ (m1)

10 mm

外部ドライブ (s1)

WS19

標準

DIN 934

材料

スチール

特性クラス

10

表面

黄、亜鉛めっき

RoHS指令準拠

いいえ

ネジ山タイプ

M

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報