ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

システム組立トロリー 8.8

組立トロリー8.8
アッセンブリートロリー

商品番号 0962613000

EAN 4061975283665

価格はログイン後に表示されます
システム組立トロリー 8.8

商品番号 0962613000

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

システム寸法により、ORSYシステムワールドのシステムボックスだけでなく、すべてのフォームとトレーインサートを装備できる堅牢な組立トロリー。

システム寸法8.8の非常に堅牢な組立トロリー


  • 複数のエッジで溶接された堅牢な鋼板構造

  • 3段高さ調節可能棚板 (内部)

  • 人間工学に基づいた強力な可動式ハンドル

  • さまざまなアクセサリーを取り付けるための穴あき後面 (10 x 10 mmの正方形の穴あき)

  • ラバーホイール、直径100 mmのステアリングホイール(2個、ブレーキロック付き)、直径100 mmのランニングホイール

  • 高い総耐荷重: 150 kg (棚1枚あたりの荷重50 kg)

  • RAL 9017で粉体塗装
商品情報

 データシート(X)

棚の数

3 PCS

幅x深さx高さ(外寸)

497 x 704 x 875 mm

負荷容量

150 kg

ローラー径

100 mm

ロールの数

4 PCS

材料

鋼板

表面

粉末コーティング

製品重量(品目単位)

32000,000 g

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報