ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ山付きブラインドリベット、その他

ネジ山付きブラインドリベット、その他
ボディクリップ 878 (MAZDA-B455-56-143)

商品番号 0500785000

EAN 4056807712192

価格はログイン後に表示されます
ネジ山付きブラインドリベット、その他

商品番号 0500785000

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個
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
最小 / 最大ドリル穴径

8.5-8.5 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

2.3-2.3 mm

ヘッド径 (A)

18 mm

材料

プラスチック

適合自動車メーカー

マツダ

互換準拠

B455-56-143

18 mm

高さ

2,3 mm

リベット長さ

11,7 mm

ドライブ

5 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報