素早くシンプルなプロセスで組み立て済みケーブルハーネスを追加で設置できます。
アルコール、グリース、鉱油、ディーゼル燃料、ガソリンに対する耐性
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
用途
例:熱、湿気、化合物、UV照射からのエンジンコンパートメント、車体、車両内装、機械/器具製造、スイッチキャビネット、車両配線の保護
![]() | |
色 | 黒 |
公称幅 | 8,5 mm |
外径 | 11,7 mm |
内径 | 8,4 mm |
設計 | スリット入り |
引火性 | UL94 HBに準拠したセルフ消火 |
最小 / 最大温度条件 | -40 まで 120 °C |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
ハロゲンフリー | はい |
紫外線抵抗性 | はい |