ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ローヘッド付き円頭ネジ

DIN 7984スチール08.8、亜鉛めっき
キャップボルト全ネジ 三価 8×50

商品番号 008508 50

EAN 4011231149129

価格はログイン後に表示されます
ローヘッド付き円頭ネジ

商品番号 008508 50

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

IDIN 7984、スチール08.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)六角ソケット付き。
注意事項

ネジは制限荷重内で使用してください。DIN EN ISO 898-1:2009も参照してください(この変更は、強度クラスの識別と分類に対する修正に対してのみ関連します)。


タイプによっては、これらは部分的にネジきりが行われて提供されることも、ほぼヘッドまでネジきりが行われて提供されることもあります。
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
M8

長さ (l1)

50 mm

ヘッド径 (dk)

13 mm

ヘッド高さ (k1)

5 mm

標準

DIN 7984

材料

スチール

特性クラス

08.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ソケットローヘッド

ドライブタイプ

六角ソケット

内部ドライブ (s1)

HS5

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (l2)

22 mm

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報