DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
適合ネジ山 | M8 |
形状 | A |
内径 (d1) | 8,4 mm |
外径 (d2) | 16 mm |
厚さ (h1) | 1,6 mm |
標準 | DIN 125 |
材料 | スチール |
ヴィッカース硬度、HV | 140 HV |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |