ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

システムアソートメント 8.4.1、ソケットレンチ1/2インチ 43ピース

1/2ソケットレンチセット43PCS

商品番号 0965905914

EAN 4061975355669

価格はログイン後に表示されます
システムアソートメント 8.4.1、ソケットレンチ1/2インチ 43ピース

商品番号 0965905914

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

すべてのORSYシステム製品に対応


ばらつきのないグリッド寸法



魅力的なカーボン仕上げ


魅力的なカーボン仕上げの高品質プラスチック素材によりインサートの堅牢さや安定性が向上。簡単に清掃できます。



必要な工具がすばやく簡単に見つかります。


インサートに工具サイズが表示されています。

商品情報

 データシート(X)

用途

ORSYシステムに最適(例: システムケース、ワークショップトロリー、ORSY®BULLボックス、ORSYシェルフ)

アソートメント / セットのピースの数

43 PCS

大規模フォーム断面

8.4.1

幅x高さx深さ

462 x 38 x 335 mm

内装

カーボンの外観

システムアソートメント 8.4.1、ソケットレンチ1/2インチ 43ピースを含む:
1 x
1/2インチラチェット

ラチェットハンドル 1/2

説明:
長さ: 250 mm
回転円盤リバース式
数量(合計): 1 x
Tハンドル1/2インチ
1 x
Tハンドル1/2インチ

HNDL-T-1/2IN

説明:
スチール クロムめっき 295 mm
Sliding handle with ball lock can be used as a T or an L-handle.
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 10MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 10 mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 11MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 11mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 12MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 12mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 13MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 13mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 14MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 14mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 15MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 15mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 16MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 16mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 17MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 17mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 18MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 18mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 19MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 19mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 20MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 20mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 21MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 21mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 22MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 22mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 24MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 24mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1/2インチソケットレンチインサート
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 26MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 26mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 27MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 27mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 28MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 28mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 30MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 30mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 32MM ショート 6PT

説明:
二面幅: 32mm
ミリ、六角、ショート
数量(合計): 1 x
1/2"ソケットレンチインサート
1 x
1/2ソケットレンチインサート

SKTWRNCH-1/2IN-BIHEX-WS9

説明:
二面幅: 9mm
ミリ、複六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

ゼブラソケット1/2 10MM ショート 12PT

説明:
二面幅: 10 mm
ミリ、複六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

ゼブラソケット1/2 13MM ショート 12PT

説明:
二面幅: 13mm
ミリ、複六角、ショート
数量(合計): 1 x
1/2"ソケットレンチインサート
1 x
1/2ソケットレンチインサート

ゼブラソケット1/2 34MM ショート 12PT

説明:
二面幅: 34mm
ミリ、複六角、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチエクステンション

ゼブラエクステンション 1/2 125MM

説明:
125 mm
数量(合計): 1 x
1 x
1/2インチエクステンション

ゼブラエクステンション 1/2 250MM

説明:
250 mm
数量(合計): 1 x
1 x
1⁄2インチカルダンジョイント

ユニーバサルジョイント 1/2

説明:
70 mm
数量(合計): 1 x
1 x
1/2パワーソケットレンチインサート

ソケットレンチ 1/2 ロング サイズ17

説明:
17mm 長さ: 85 mm
合金リムを傷つけずに設置するために。カラーコードシステムを採用したロングバージョン。規格:DIN 3121/ISO 1174
数量(合計): 1 x
1 x
1/2パワーソケットレンチインサート

ソケットレンチ 1/2 ロング サイズ19

説明:
19mm 長さ: 85 mm
合金リムを傷つけずに設置するために。カラーコードシステムを採用したロングバージョン。規格:DIN 3121/ISO 1174
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

1/2トルクスドライバー T45

説明:
TX45 長さ: 60 mm
トルクスネジ用、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

1/2トルクスドライバー T50

説明:
TX50 長さ: 60 mm
トルクスネジ用、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

1/2トルクスドライバー T55

説明:
TX55 長さ: 60 mm
トルクスネジ用、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

1/2トルクスドライバー T60

説明:
TX60 長さ: 60 mm
トルクスネジ用、ショート
数量(合計): 1 x
1/2"ソケットレンチインサート
1 x
1/2ソケットレンチインサート

SKTWRNCH-1/2IN-INTX-LONG-TX45

説明:
TX45
トルクスネジ用、ロング
数量(合計): 1 x
1/2インチソケットレンチ六角ソケットロング
1 x
1/2インチソケットレンチ六角ソケットロング

SKTWRNCH-1/2IN-HEXSKT-WS6-L90MM

説明:
二面幅: 6mm
数量(合計): 1 x
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon socket extra long

ヘックスソケット 1/2 6MMX140MM A型

説明:
二面幅: 6mm
数量(合計): 1 x
1/2インチソケットレンチ六角ソケットロング
1 x
1/2インチソケットレンチ六角ソケットロング

ヘックスソケット 1/2 8MMX90MM B型

説明:
二面幅: 8mm
数量(合計): 1 x
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon socket extra long

ヘックスソケット 1/2 10MMX140MM B型

説明:
二面幅: 10 mm
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

三重四角スソケット 1/2 M8X60MM A型

説明:
XZN M8
トリプルスクエア、ショート
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

三重四角スソケット 1/2 M8X100MM A型

説明:
XZN M8
トリプルスクエア、ロング
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

三重四角スソケット 1/2 M10X100MMA型

説明:
XZN M10
トリプルスクエア、ロング
数量(合計): 1 x
1 x
1/2ソケットレンチインサート

三重四角スソケット 1/2 M12X100MMB型

説明:
XZN M12
トリプルスクエア、ロング
数量(合計): 1 x
Syst. ins. sock. wr. set, 1/2 inch, 8.4.1, 43 pcs
1 x
Syst. ins. sock. wr. set, 1/2 inch, 8.4.1, 43 pcs

SYSINRT-F.0965905914

説明: Empty, for assortment, art. no. 0965905914
数量(合計): 1 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報